平型ジャバラ CFシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45779097 品番 CF30-W1000-1000
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質(エンドプレート)SUS304 厚さ(mm)(エンドプレート)1.5 全幅(mm)1000 山数34 寸法a(mm)50 高さH(mm)30 材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー) 寸法b(mm)300 寸法c(mm)300 呼び長さ(mm)(最大)1000 取付穴数N4 適合範囲(mm)90〜1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする