UKマークは刻印に変更しております。
U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ PCX (JK05)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット
注文コード
45779906
品番
HO093-124-0502-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
208
種類から選べます
他の種類を見る
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
タイプ
ツヤあり
レバーの種類
ロング
レバー色
ゴールド
適合車種
PCX (JK05)
アジャスター色
チタンカラー