50720 50720 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45781847

50720 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
色サックス
内容量1枚注文コード45781847品番50720
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
¥1,990

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続

色
サックス
サイズ
SS
仕様
テープ使い、衿共生地、袖ペン差し、玉縁ポケット、デオドラントテープ、スリット裏テープ、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
209
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする