※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784383
品番
EPA2506
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
25
材質
S45C/黒染め
Φd
6.6(M6用)
ΦD
25
適合
UC203、UC204(ピロー)
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
16〜19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6004ZZ、6303ZZ