※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784401
品番
EPA2806
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
28
材質
S45C/黒染め
Φd
6.6(M6用)
ΦD
28
適合
UC203、UC204(ピロー)
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
16〜19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
62/22ZZ、6204ZZ、6905ZZ、6304ZZ