※代表画像

EPA4008S エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所 45784532 EPA4008S エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所 45784532

エンドプレート(1穴タイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45784532 品番 EPA4008S
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥735
販売価格(税別)
668

シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk

寸法t(mm)5 外径(Φmm)40 材質SUS304 Φd9.0(M8用) ΦD40 適合規格RoHS2 適合シャフト径(Φmm)26〜30 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング62/32ZZ、6007ZZ、6907AZZ、6306ZZ、63/32ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45784654
2024-06-18
用途:
エンドプレートに使用
東京化機装置株式会社 様

特に改善は無いと思われるが、厚みに選択余地が有ればさらに良いか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする