※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784566
品番
EPA4510
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
寸法t(mm)
5
外径(Φmm)
45
材質
S45C/黒染め
Φd
11(M10用)
ΦD
45
適合
UC207(ピロー)
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
31〜35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6207ZZ、6008ZZ、6908AZZ、6307ZZ