※代表画像

EPA5010 エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所 45784602 EPA5010 エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所 45784602

エンドプレート(1穴タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45784602 品番 EPA5010
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468

シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk

寸法t(mm)5 外径(Φmm)50 材質S45C/黒染め Φd11(M10用) ΦD50 適合UC208(ピロー) 適合規格RoHS2 適合シャフト径(Φmm)36〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6208ZZ、6009ZZ、6909AZZ、6308ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45784654
2024-06-18
用途:
エンドプレートに使用
東京化機装置株式会社 様

特に改善は無いと思われるが、厚みに選択余地が有ればさらに良いか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする