※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(1穴タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784645
品番
EPA6008
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥735
販売価格(税別)
¥
668
バスケットに入れる
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
寸法t(mm)
6
外径(Φmm)
60
材質
S45C/黒染め
Φd
9.0(M8用)
ΦD
60
適合
UC210(ピロー)
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
46〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6210ZZ、6911ZZ、6310ZZ