3008-08 3008-08 カーゴパンツ 桑和 45795427

3008-08 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)83
適応ウエスト(cm)73
サイズGLL
内容量1本注文コード45795427品番3008-08
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズGLL機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)83仕様コインポケット、カーゴペン差し、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴポケット(野帳が入る)種別カーゴパンツ股下(cm)78分類夏物色番1ワタリ(cm)34適応ウエスト(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45795698
2022-05-19
用途: 機械組み立て

今回、購入に先立って製造メーカーの企画担当の方と商品の仕様や特徴などを聞き取りした上で購入しました。
そのおかげで希望通りのものが買えました。
私が重視したのは、暑い季節を向かえるにあたり快適性と動きやすさ。
どちらも満足しています。
「生地が薄いので風通しが良く、綿混率が高いので快適性なのが特徴です」と伺っていたとおりだと感じています。
また、右側のカーゴポケットが仕切られている点は現物が届いてから分かったことなのですが、
右利きの私にとってこれは大変使い勝手がいいです。
基本的には満足ですが、ただひとつ難点をつけるならズボン丈が少し長いです。
今まで作業ズボン、私服含めて裾直ししたことがほとんど無い私なんですが・・・。
今回は裾を一つ折りにして履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする