3008-09 3008-09 スラックス 桑和 45796748

3008-09 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
ブルー
ウエスト(cm)
78
適応ウエスト(cm)
68
注文コード
45796748
品番
3008-09
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

ブルー
サイズ
GL
ウエスト(cm)
78
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ
種別
スラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
78
分類
夏物
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)
色番
8
ワタリ(cm)
32
適応ウエスト(cm)
68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする