※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セットカラーその他部品
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45804866
品番
BS15SN2
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
センサブラケットに対応。
寸法B(mm)
15
外径D(Φmm)
44
寸法H(mm)
14
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
0.5
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
30.5
材質/処理
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)
質量(g)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応