※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セットカラーその他部品
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45805435
品番
BFS12C
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,043
販売価格(税別)
¥
948
バスケットに入れる
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
35.5
寸法H(mm)
14.2
寸法L(mm)
41
寸法P(mm)
28
寸法R(mm)
20.5
寸法T(mm)
2.6
寸法W(mm)
0.5
寸法Y(mm)
27.5
外径(Φmm)
35.5
材質/処理
鉄(SPCC)/黒染め
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)
RoHS指令(10物質対応)
対応