※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セットカラーその他部品
シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45805934
品番
B20CP4
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
内径B(Φmm)
20
外径D(Φmm)
48
寸法H(mm)
14.2
寸法P.C.D.(mm)
35.1
寸法T(mm)
2.6
寸法W(mm)
0.5
寸法X(mm)
16.5
寸法Y(mm)
35
材質/処理
鉄(SPCC)/黒染め
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)
質量(g)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応