DURABLE デュラブル ディスプレイフレーム セキュリティ A4 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45807240 品番 4944132
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ドイツ DURABLE社のディスプレイフレームです。粘着シートで壁面に貼り付け、掲示物はマグネットで挟み込みます。裏側の粘着剤は弱粘着で貼り直し可能です。掲示物はマグネットで挟んでいるだけなので簡単に差し替えできます。危険を示す「イエロー&ブラック」、禁止を示す「レッド&ホワイト」、案内を示す「グリーン&ホワイト」の3種類があり、視覚的に注意を促せます。A4サイズの掲示に対応しており、2枚組になっています。

用途工場・オフィス・公共スペース・病院など様々な場所でご使用いただけます。【使用例】「イエロー&ブラック」:危険区域、注意事項。「レッド&ホワイト」:禁止事項、防火用品。「グリーン&ホワイト」:避難経路、応急処置室の案内 レッド&ホワイト 質量(g)162 縦(mm)内寸:290、外寸:324 横(mm)内寸:200、外寸:238
注意
※1. 裏面の剥離紙は、使用する直前に剥がして下さい。剥がしたまま長時間放置すると、粘着力が弱くなったり、意図しない場所や物に粘着剤が付いてしまう可能性があります。2. この商品は貼り直し可能ですが、貼る場所の材質や形状、ご使用環境により粘着力が変化する可能性もございますのでご了承ください。3. 布製や紙製の壁面でのご使用は、粘着面に繊維や紙が付着する可能性がありますのでお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする