DURABLE
DURABLEの 書庫・金庫・ロッカー
DURABLEの キーボックス・名札掛け
DURABLEの キーホルダー名札
DURABLE デュラブル キークリップ 6個入り アソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45807249
品番
19570
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
DURABLE社キーボックス専用キーホルダー6本セットです。アソート内容(黒×2、青×2、赤×1、黄×1)
用途
DURABLE社キーボックス専用キーホルダー6本セット。
厚さ(mm)
6.4
色
アソート
質量(g)
4.54
寸法(縦×横)(mm)
215.9×114.3
縦(mm)
215.9
横(mm)
114.3