友屋
TPSアルミイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
パネルサイズ(mm)
適合:H1180mmまでのパネル(B1タテOK)
適合:H1180mmまでのパネル(B1タテOK)
適合:H1180mmまでのパネル(B1タテOK)
適合:H900mmまでのパネル(A1タテOK)
適合:H1000mmまでのパネル(A1タテOK)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808578
品番
55667-2B
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:595×535×1605
パネルサイズ(mm)
適合:H1180mmまでのパネル(B1タテOK)
材質
アルミ
寸法(mm)
パネル受け:D30まで