友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
種別
NEW
注文コード
45823025
品番
07106GDN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
N×5、E×5、W×5、無地×5、W×5(エンドパーツ)
種別
NEW
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
ブロック:4×7(垂直ではない)