ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45829247 品番109B-USBC-HDMI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力
APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器
DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き
外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。
優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果

用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設 シルバーグレー 質量(g)121 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+ コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ) 最大解像度3840 × 2160 (60Hz) 保証期間3年 接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(mm)300 アダプター型式アクティブ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A) 変換タイプメス - オス コネクタ2HDMI×2、USB Type-C
注意
※USB Power Deliveryは、PDパススルーポートにUSB-C電源アダプターを接続した場合のみ利用可能です。
※USB-C - USB-A変換アダプターを使用した場合、USB-C Power Deliveryは使用できません。
※macOSではドライバーのダウンロードが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする