日本車専用EN規格バッテリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)(20時間率)38 対応通常車、ハイブリッド車 注文コード45829414 品番ENJ-340LN0-GC-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバッテリー容量・対応など9種類から選べます 他の種類を見る

危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き

仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き 質量(kg)約10.0 電圧(V)12 最大外形寸法(mm)長さ175×幅175×箱高190 対応通常車、ハイブリッド車 バッテリー容量(Ah)(20時間率)38 充電電流(A)(普通)2.0 測定範囲(CCA値)270A
注意
※補充電の方法や充電電流設定、充電時間につきましては、取扱説明書をご確認ください。※本製品を日本車のハイブリッド車用の補機用もしくはエンジン始動用以外での用途で使用された場合、補償対象外となります。※外車及びVRLA(制御弁式)バッテリー搭載車には対応していません。※用途に適したバッテリーがご不明な場合は、メーカー販売店やお客様相談室までお問い合わせください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45829414 ENJ-340LN0-GC-N 58848311 ENJ-345LN0-GC-N 画像準備中 日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
ヤリスクロス(ガソリン車)のバッテリー新品交換
不動産業

新車時から約3.5年間ノントラブルで稼働して来たGSユアサEN規格同等品の本品を購入しました。自分は学生時代に取得したペーパー自動車整備士ですが、今回は一緒に購入した安価なメモリーバックアップ器を使って自分で交換しました。
作業時間は約15分で問題なく終了しました。本品には取っ手ベルトが装着されており脱着作業に便利でした。性能耐久性は未定ですが新車装着品と同等であればGSユアサのリピートをしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45829466
2024-07-05
用途:
車のバッテリー換装
サービス業

ユアサのEU基準のバッテリー
国内環境に合わせた変更が行われているとのことで寒冷地にも対応している。

ディーラー、カーショップには置いていない商品が取り寄せでなくすぐに出荷される点は非常に心強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする