MFK-309 MFK-309 フィールドシートバッグ(ヘリテイジエディション) TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830936 MFK-309 MFK-309 フィールドシートバッグ(ヘリテイジエディション) TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830936 MFK-309 MFK-309 フィールドシートバッグ(ヘリテイジエディション) TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830936 MFK-309 MFK-309 フィールドシートバッグ(ヘリテイジエディション) TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830936

MFK-309 フィールドシートバッグ(ヘリテイジエディション)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45830936 品番MFK-309
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ
レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ
耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立
ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用

セット内容本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、ノーブローレインカバーL×1 材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革 容量(L)39〜59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 310×470×310/(最大時)310×670×310 収納可能質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする