MFK-311 サイドトランクケース(ヘリテイジエディション)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45830954 品番MFK-311
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ
レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ
耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立
ワンランク上の質感を演出する本革を各所に使用

セット内容本体×2、イージーベーススリム×1、固定ベルト×4、セフティベルト×1、インナーポーチ×2 材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革 容量(L)40(片側20) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(片側)300×420×220 収納可能質量(kg)5(片側2.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする