用途園芸用品、レジャー、スポーツ用品などの保管に。スチール収納庫/スチール物置/ガーデニング/ガレージ/キャビネット/ストッカー/ベランダストッカー/バルコニーストッカー/バルコニスト/ベランダ収納/バルコニー収納/玄関/屋外収納庫/屋内収納庫/大容量/コンパクト/省スペース/収納コンテナ/収納ボックス/DIY/ロッカー/ハンガー/洗濯バサミ/ホース/ジョウロ/スコップ材質スチール質量(kg)26色ホワイト高さ(mm)840奥行(mm)450容量(L)360間口(mm)900組立時間約20-30分扉形式観音開き