曜日別特売
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940

SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940
SH-07-OK3SB-BE 大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 45842940

大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
色(張地)ベージュ
内容量1台注文コード45842940品番SH-07-OK3SB-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大人かわいいスタイルのリクライニングソファ!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。落ち着いたくすみカラーと背もたれのダイヤモンドキルトが上品な大人かわいい雰囲気を演出してくれます。14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!

用途インテリア ソファ ベット 女の子 女性 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 可愛い ベロア 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる色(張地)ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890 × 800 × 220~670座面高さ(mm)110/220座面寸法(幅×奥行)(mm)890×600/1150材質主材/張地:ポリエステル 100% 構造部材:スチールパイプ 、中身:ウレタン質量(kg)12.8ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファー:89 ×80×22-67、ベッド:89 ×181×11素材ファブリック
注意
※完成品です。
※納品日にお届けできず配達業者に持ち戻りになった場合は、【送料+再梱包費用】のご負担をお願いしておりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする