メイン
スエヒロ砥石
スエヒロ砥石の 料理道具
スエヒロ砥石の 包丁・ナイフ・砥石
スエヒロ砥石の 砥石・包丁差し
赤門前砥中砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45843246
品番
R-2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
包丁用(打刃物・ステンレス)
仕様
二丁掛
粒度
1000
寸法(mm)
206×73×50
色
レッド
質量(g)
50