メイン
スエヒロ砥石
スエヒロ砥石の 料理道具
スエヒロ砥石の 包丁・ナイフ・砥石
スエヒロ砥石の 砥石・包丁差し
両面鎌砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45843438
品番
No.15
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
携帯にとても便利なカン付です。
用途
両面鎌砥石、仕上・荒砥
付属品
カン
粒度
A320/GC180
寸法(mm)
135×40×30
質量(g)
270