メイン
スエヒロ砥石
スエヒロ砥石の 料理道具
スエヒロ砥石の 包丁・ナイフ・砥石
スエヒロ砥石の 砥石・包丁差し
油砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
100×9
注文コード
45843499
品番
OQ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
刃物研ぎの際に
形状
四角
粒度
320
寸法(mm)
100×9