ST-9501 GORA 調理器具 キッチンツール 新富士バーナー 45845994

ST-9501 GORA 調理器具 キッチンツール 新富士バーナー 45845994
ST-9501 GORA 調理器具 キッチンツール 新富士バーナー 45845994

GORA 調理器具 キッチンツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム適合商品:リフター注文コード45845994品番ST-9501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アウトドアキッチンのGORAシリーズ。
堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。

用途キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。材質アルミニウム適合商品:リフター質量(g)158本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×40×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする