画像準備中

バクトラオイル

(18件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(208L) 粘度68 注文コード45850360 品番No.2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は粘度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。
金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。
優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。

(ASTM)L5.5 引火点(℃)228 流動点(℃)-22.5 動粘度(mm2/s)66.8(40℃)、9.3(100℃) 粘度指数118 密度(g/cm3 at15℃)0.88 全酸価(mgKOH/g)0.45 粘度68 用途すべり面専用高級潤滑油 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)208 適合範囲すべり面 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 色(ASTM)L5.0 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198
離島数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988022
2022-01-19
用途:
工場内作業
製造業

急ぎ必要だったので当日出荷してもらい、大変助かりました。

対象商品:
10988022
2021-03-02
用途:
潤滑油として

価格も安くコスパに優れていましたので購入させて頂きました。

対象商品:
10988022
2020-07-23
用途:
機械の摺動面
杉山精機 様

オイルポンプのフィルター詰まりも無く信頼できる商品です。

対象商品:
10988022
2019-10-14
用途:
フライス盤 摺動面

機械指定 オイルなので使用している バクトラオイルは
機械に優しい

対象商品:
10988022
2021-08-17
用途:
機械のメンテナンス

発送が遅い。
金曜に発注すると、土曜に持ってきたり来なかったりとはっきりしない。
金曜に「当日出荷」を信用して注文したのに、出荷は翌週火曜日w

はっきり言って、出荷日の信用度が低く、急ぎのものはモノタロウでは発注できない。
土日配達できない運送業者使うなら、その旨書いておけ。
迷惑極まりない。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便大変申し訳ございません。
・モノタロウでの当日出荷は平日15時までにご注文いただいた商品が対象となります。出荷は平日のみの為、金曜の15時以降ですと、月曜の出荷となります。
詳しくは下記をご覧ください。よろしくお願いいたします。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162

対象商品:
10988022
2018-09-21
用途:
工作機械用習動面に使用
有限会社塚田技研工業 様

メーカー指定オイルで使用しているが、レールの摩耗がほとんど無い。
当社には必需品の最高のオイルです。

1人が参考にしています
対象商品:
10988022
2016-05-30
用途:
機械に使用
製造業

リピートでいつも購入しています。
以前はガソリンスタンドに注文していましたが、モノタロウで購入できるとわかり、助かっています。

対象商品:
10988047
2015-07-06
用途:
旋盤

メーカー品なので安心して使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
1人が参考にしています
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする