シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ウイング低反発
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45851969
品番
G-409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔らかさにソフトな肌触り!
優しい使い心地。
色
RE
材質
表:ポリエステル、中:低反発ウレタン・チップウレタン、裏:起毛布
サイズ
ダブル
質量(g)
約900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×1070×90