曜日別特売
L590P 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852968

L590P 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852968
L590P 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852968
L590P 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852968

普通欧州車用バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
CCA(アンペア)800
内容量1個注文コード45852968品番L590P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。
メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等
OE供給されております。

用途
カーバッテリー
適合LN5幅(mm)353高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12CCA(アンペア)800
注意
※横倒し厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする