未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
TOHPO竹炭レザーメッシュ馬蹄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45853956
品番
BLMS92033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
表:綿、ポリエステル、合成皮革、中:ウレタンフォーム(竹炭シート入り)、裏:ポリエステル
寸法(cm)
約37×23