錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車内クッション
トリプルクッションソフトレザー低反発
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45857045
品番
SF-1305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
フェイクレザーで高級感UP!
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
色
ブラック/レッド
材質
表面:PU・PVC混合、中身:ウレタン 低反発ウレタン、裏面:ポリエステル100%
適合寸法(cm)
約126×45