錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車用ハンドルカバー
ハンドルカバーハイグリップカーボンU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45857115
品番
HC-6120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
抜群のフィット感と高級感を演出!
色
ブラック
材質
表面:PU・PVC混合、PVC 内側:合成ゴム
サイズ
M
ハンドル径(Φmm)
380〜390
適合車種
アルファード ヴェルファイア クラウン など