錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車用ハンドルカバー
ハンドルカバーハイグリップカーボンU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45857124
品番
HC-6119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抜群のフィット感と高級感を演出!
色
ブラック
材質
表面:PU・PVC混合、PVC 内側:合成ゴム
サイズ
S
ハンドル径(Φmm)
365〜379
適合車種
タント N-BOX ハスラーなど、コンパクトカー:デミオ アクセラ フィットなど、ミニバン SUV:CX-3 セレナなど