カーボン繊維配合パテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45857359 品番B-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐振動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れているため削りやすく、作業性も大幅に向上しました。

セット内容主剤:320g、硬化剤:15g 成分主剤:合成樹脂、カーボン繊維、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g

商品説明動画

ソフト99『99工房 カーボン繊維配合パテ』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする