※代表画像

RS013019010 ベアリング用シムリング 岩田製作所 45879802 RS013019010 ベアリング用シムリング 岩田製作所 45879802

ベアリング用シムリング

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 45879802 品番 RS013019010
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ベアリング調整など機械の組立時に便利です。

外径D(Φmm)19 内径d(Φmm)13 板厚t(mm)0.1 材質ステンレス 板厚公差(mm)±0.008 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング635・626・698・6800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45880292
2023-05-06
用途:
NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
その他業種

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入しました。あくまでも応急処置のために購入をしました。大きく曲がった場合は、ブラケットごと交換をしないといけないと思います。

対象商品:
45880283
2022-08-19
用途:
バイクメンテ用

バイクのメンテ用です。
いつも使うので重宝しています。

対象商品:
45879897
2022-06-06
用途:
自動車整備
平谷デンソー 様

ジムニーのキングピンベアリング調整に丁度いいサイズです。

対象商品:
45880082
2021-12-04
用途:
自転車のBBカートリッジ取り付け

自転車のボトムブラケットカートリッジ68mm(SHIMANO)をブラケット幅70mmのママチャリに取り付けるための厚み調整に使用。チェーンケースステーを取り付けるとKタイプのボトムブラケットでもステーの厚み分の長さが不足する。ベアリング(6903)の外輪が固定されるので,外輪用のシムを入れてしっかり固定した。

2人が参考にしています
対象商品:
45880475
2021-09-05
用途:
機械のメンテナンス
株式会社マクゼス 様

ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。

対象商品:
45879802
2021-04-19
用途:
4サイクルビーノ(SA26J)に使用

セカンダリの開口を大きくする加工を行うと、クラッチアウターとシーブの肩が接触する。それを回避する為に使うが、専用品ではなくても固定したネジが緩まず、これでも代用可能。

1人が参考にしています
対象商品:
45880046
2019-08-30
用途:
ラジコン飛行機の電磁ブレーキ強弱に使用!
CARクリエイター山口 様

今までは電源を入れるとロックしてしまいましたが、ディスク板と電磁コイル板の間に
0.1mmのステンレスのシムを入れた事によって滑らかにブレーキが利くようになり
入れる前と比べて問題が改善されました、
又、0.1mmよりもっとシムを薄くすればもっとブレーキが
強く聞くと思いますが、摩擦でシムが薄くなって行くのを予測して
0.1mmにしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
45879924
2017-11-05
用途:
農機具
カーライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする