RS013019100 ベアリング用シムリング 岩田製作所 45879845

※代表画像

RS013019100 ベアリング用シムリング 岩田製作所 45879845
RS013019100 ベアリング用シムリング 岩田製作所 45879845

ベアリング用シムリング

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径d(Φmm)13
外径D(Φmm)19
板厚t(mm)1
内容量1パック(10個)注文コード45879845品番RS013019100
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ベアリング調整など機械の組立時に便利です。

外径D(Φmm)19内径d(Φmm)13板厚t(mm)1材質ステンレス板厚公差(mm)±0.035RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング635・626・698・6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45880292
2023-05-06
用途: NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
その他業種

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入しました。あくまでも応急処置のために購入をしました。大きく曲がった場合は、ブラケットごと交換をしないといけないと思います。

対象商品 : 45880283
2022-08-19
用途: バイクメンテ用

バイクのメンテ用です。
いつも使うので重宝しています。

対象商品 : 45879897
2022-06-06
用途: 自動車整備
平谷デンソー

ジムニーのキングピンベアリング調整に丁度いいサイズです。

対象商品 : 45880082
2021-12-04
用途: 自転車のBBカートリッジ取り付け

自転車のボトムブラケットカートリッジ68mm(SHIMANO)をブラケット幅70mmのママチャリに取り付けるための厚み調整に使用。チェーンケースステーを取り付けるとKタイプのボトムブラケットでもステーの厚み分の長さが不足する。ベアリング(6903)の外輪が固定されるので,外輪用のシムを入れてしっかり固定した。

2が参考にしています
対象商品 : 45880475
2021-09-05
用途: 機械のメンテナンス
株式会社マクゼス

ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。

対象商品 : 45879802
2021-04-19
用途: 4サイクルビーノ(SA26J)に使用

セカンダリの開口を大きくする加工を行うと、クラッチアウターとシーブの肩が接触する。それを回避する為に使うが、専用品ではなくても固定したネジが緩まず、これでも代用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 45880046
2019-08-30
用途: ラジコン飛行機の電磁ブレーキ強弱に使用!
CARクリエイター山口

今までは電源を入れるとロックしてしまいましたが、ディスク板と電磁コイル板の間に
0.1mmのステンレスのシムを入れた事によって滑らかにブレーキが利くようになり
入れる前と比べて問題が改善されました、
又、0.1mmよりもっとシムを薄くすればもっとブレーキが
強く聞くと思いますが、摩擦でシムが薄くなって行くのを予測して
0.1mmにしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 45879924
2017-11-05
用途: 農機具
カーライフ自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする