※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

虫飼育ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45880066 品番3045 PT2602
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

縦長のケースで、前面が開閉式扉になっています。
底部は水をためておくことも可能で、爬虫類・両生類の飼育に適しています。
岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。

付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽:ガラス(4mm厚)、天井面:ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)315×315×480

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする