パックテスト [10回分入り]

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10回分) 注文コード 45880276 品番 ZAK-COD(D)-2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

用途
各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理
TGK品番211802943 測定範囲0、2、4、6、8以上 (mg/L) 測定項目COD(低濃度) 反応時間5分 測定時間5分 測定回数10回 アズワン品番62-9881-12
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
水質検査
農・林・水産業

有効期限12ヶ月のうち、残り6ヶ月の商品が届きました。
交換を申し出たところ、在庫は全て同じ残月数との事で断念。
ウチのような使用頻度少ない(1回/月)会社では期限内に使い切れません。
そういう情報はどこかに表示しておくべきでは。

1人が参考にしています
対象商品:
02852911
2021-09-22
用途:
水質検査
製造業

地区の子供を対象に毎年水質検査をしています。確認しやすいです。

対象商品:
02852936
2021-04-22
用途:
某メーカー給湯機判定にも利用可能
有限会社 川田電気商会 様

給湯機等の導入時に硬質検査に使用可能です。某メーカー純正品より安価ですので気になる水質を一度に沢山検査できます。使用方法は簡単ですので簡易検査には良いかと思います

対象商品:
02852866
2020-07-17
用途:
水質検査
製造業

パッと見るだけでは判明するので、簡易方法としては良いと思います。

対象商品:
02852866
2020-04-05
用途:
井戸水の検査に使用
農・林・水産業

緯度かあるのですが、都市化で水質がちょと気になって使ってみました。

対象商品:
02852823
2020-04-04
用途:
実験水槽の水作りで残留塩素確認で使用
教育・研究機関

手軽で簡単に測定でき、品質も安定して信頼できます。

対象商品:
02852832
2020-04-25
用途:
自由研究

使いかたは簡単であり、子供と一緒に問題なく使える、

対象商品:
02852823
2019-04-26
用途:
井水確認用
サービス業

食品に使える井水かの判定に使用しました。
何も無い所で簡易的に使えるので、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする