井戸水検査セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1回分×4種類) 注文コード45880285 品番AZ-2W-2
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!

用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。 TGK品番211803770 セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書 測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度) 測定時間約10分 測定回数1回分 アズワン品番62-9881-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45880285
2025-06-22
用途:
井戸水の簡易検査

一定量の試薬が入ったポリチューブが5本と、練習用の空チューブが1本入ってます。不器用な人や子供にとっては面白い気遣いかもしれません。一度抜いた糸状の栓が差し戻せるので、横倒しで比色できるのも便利です。
何個かまとめてお安く買えるセットがあるとありがたいです。

3人が参考にしています
2025-07-31
用途:
井戸水の水質検査

うちは飲料用ではないですが、気温上昇に伴い井戸の水質異常が心配で検査しました。簡単で使いやすいです。

対象商品:
45880285
2023-04-27
用途:
安全性の目安に
製造業

今までに検査したことが無く、気になっていたので買ってみました。良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45880285
2021-03-13
用途:
車庫で、使う水道の検査
運輸・通信業

操作が簡単で、使いやすくわかりやすかった、
購入してよかた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする