ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45881457 品番 D-36VS-PU 100x50
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び100×50 仕様VU・SU兼用 材質本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン 高さ(mm)47 寸法H(mm)47 寸法d(mm)92 外径(Φmm)108 寸法D1(mm)56 寸法D2(mm)95 寸法D3(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする