アウス
アウスの 換気口
アウスの 通気口
脱着式通気口
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
50
注文コード
45884363
品番
D-3AR 50
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
42
寸法D3(mm)
74
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
4
呼び
50
材質
SUS304