アウス
アウスの 建物管理・メンテナンス
アウスの 点検口・収納庫
アウスの フロアーハッチ
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886628
品番
KAFH 300
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
呼び
300
仕様
アンカー:8
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
325
寸法C(mm)
340
取手
1