タクティカマルチツール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45889595 品番M.100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タクティカマルチツールM.100は、いまだかつてない汎用性と機能性を持つ、コンパクトなマルチツールです。コンパクトな本体に、パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メートル表示)、ルーラー(メートル表示)、六角ソケット、プラスドライバー、マイナスドライバーといった7つもの機能を搭載しています。

用途アウトドア・家庭用マルチツール(工具) 質量(g)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×12 機能パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メトリック)、ルーラー(メトリック)、ライトデューティヘックスソケット、ヘビーデューティヘックスソケット、PHILLIPS+FLATHEAD HEX BITS、ネジ回し、ビットを本体側面へ取付可能、ドライバー ビット(ドライバー)+:1/4"×1本、-:1/4"×1本 レンチメトリック:5,6,25,8,10,11,13,14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする