大容量ポータブルバッテリー PSEマーク認証品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45891817 品番NN08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

これまでの非常に重くて容積のかさばる鉛蓄電池やニカド/ニッケル水素電池とは違い、小容積ながらハイパワーかつ大容量化を果たしつつ安全性の高いポータブル電源(リチウムポリマー)です!
こちらのポータブル電源は、エンジン式インバータ発電機のように排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため環境にやさしい製品です。
ガソリンやガスを燃料とした発電機などは「一酸化炭素中毒」を防ぐため屋外設置し、電源ドラムや延長コード必須になりますが、ポータブル電源は騒音もなく作業場所のすぐ脇に置けるため、屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用の電源に最適です。

バッテリー容量(mAh)40800(3.7V 150Wh) 用途夕暮れ〜深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。 セット内容大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器 使用温度範囲(℃)-20〜60 AC電源アダプタ(V)15V/2A (自社PSE認証正規品) 使用推奨温度範囲(℃)0〜40 電池寿命約500回 (使用状況によっては著しく低下します) 充電時間(時間)約8(以内) 交流出力定格出力100W、ピーク120W(100Vコンセント) 直流出力USB 5V/2.1A (2系統MAX3.1A)、DC9V〜12.6V/15A (MAX 180W)
注意
※AC100Vコンセントから出力を行うには、電源を入れてからボタン操作「AC output」で切り替える必要があります。
※大容量リチウムポリマー電池本体およびACアダプタ充電器は検査を重ね安全性の高い製品を提供しておりますが、接続端子(ジャック/プラグ)を汗や雨等で濡らしたり・濡れたままの使用は重大な事故に繋がる恐れがありますので絶対にお止め下さいますようお願い致します。
※なお、長期保管される場合は空っぽのまま放置せず、満充電にして冷暗所にて保管をお願い致します。
※真夏や零下になる車内や野外の物置等での保管はお止め下さい。

商品説明動画

コンパクトで1.4kgと軽量なポータブル電源 40,800mAh/150Wh
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45891817 NN08 20115929 6104 ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ) ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ) 1個 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする