SW-BB310 バンジョーボルト SWAGE-LINE 45892106 SW-BB310 バンジョーボルト SWAGE-LINE 45892106

バンジョーボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45892106 品番 SW-BB310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。

セット内容銅ワッシャ(Φ10/1mm厚)×4枚 材質ステンレス サイズM10×P1.25 L22 ボルトシングル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45892063
2024-05-02
用途:
ブレーキキャリパー、ライン交換

ブレンボキャリパー用に購入しましたが、
四輪用だったようで、長さが長く使えませんでした。
物自体は良いと思います。

対象商品:
45892079
2021-08-19
用途:
バイクの部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

SWAGE-LINE のなので大丈夫だと思います。
綺麗な仕上がりです。

対象商品:
45892088
2020-05-08
用途:
ノーマル部品からの交換です
製造業

KTMdukeノーマル部品からの交換に使用
ノーマル部品は暫く使うと錆が出て来て磨いてたがキリが無いのでステンレス製に見た目もステンレスメッシュホースに合い満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする