SW-CA323 キャリパーアダプター SWAGE-LINE 45892316 SW-CA323 キャリパーアダプター SWAGE-LINE 45892316

キャリパーアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45892316 品番 SW-CA323
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188

【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。

セット内容銅ワッシャ(Φ10/2mm厚) 2枚 材質ステンレス サイズ3/8-24unf L10 ねじサイズAN3(3/8-24unf)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
趣味バイクブレーキ用!
恩雅農園 様 (農・林・水産業)

まだ、使用していませんが、ブレンボレーシングキャリパー用にレーシーに見せたくて、購入しました!スエッジラインとの装着が楽しみです!

対象商品:
45892273
2024-05-02
用途:
ブレンボキャリパー用に

ブレーキシステム変更につき、購入しました。
バンジョーを使用した取り回しだとキャリパーボルトが
ホースをつけた状態で外せない位置になるので、このアダプターで取付をしました。
良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする