ヒキモト
ヒキモトの キッチン・調理用品
ヒキモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヒキモトの ひしゃく
アルミ製打出しひしゃく
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
直径(Φmm)
180(ひしゃく部)
柄長さ(mm)
300
TKG品番
9-0201-0602
材質
アルミ
柄径(Φmm)
25