ヒキモト
ヒキモトの キッチン・調理用品
ヒキモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヒキモトの ひしゃく
アルミ製麺ひしゃく
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-0201-0801
注文コード
45894818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
材質
アルミ
直径(Φmm)
200(ひしゃく部)
タイプ
両口
柄径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
500
TKG品番
9-0201-0801